ランタン :「吊り下げ」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、持ち運び、吊り下げ可能
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電方式Type-C充電
光色トーチ:昼光色、ランタン:電球色
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様
付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
トラスコ品番414-3892
高さ(mm)165
材質(本体)プラスチック
電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)110
保護等級IPX4
点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
充電式ポケットキャンピングランタン
胸ポケットにも収まるミニサイズながら110ルーメン
テントなどで吊り下げて使用できる
用途アウトドアや夜間仕事に!!
付属品充電USBケーブル
機能SOSモールス信号機能
バッテリー容量(mAh)1000
調光の可否可:2段階調光と点滅モード
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)120
全光束(Lm)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100
使用電池単三
照度(Lx)約75(0.5M前方)
LED使用数(個)4
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小さくてかわいいけど、しっかり明るいランタンライト。放射状に広がる明るい光。移動や吊り下げに便利なツル付き。アウトドアはもちろん災害時の備えにも
寸法(mm)直径108×130(ツル部除く)
材質(本体)PS、PP、シリコーン
質量(g)110
光束(Lm)160
1個
¥549
税込¥604
8日以内出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
質量(g)約275(電池含む)
切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時)
光源白色LED×1
使用電源単3乾電池×4(別売り)
電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時)
使用電池単3乾電池
明るさ(Lm)約150
防水保護等級IPX3(防雨型)
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!。吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間。動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大100、最小45
使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)
点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間
寸法(mm)38×80~115
材質ABS・PMMA・TPR
雨でも使える防滴仕様の充電式ランタンです。コンパクトサイズで吊り下げも出来、車内やアウトドアでも大活躍です。USB充電式だから電池交換も不要。緊急時にはスマートフォンなどを充電できるUSB出力機能も付いています。3段階の明るさ切替、最大500lmの明るさです。
付属品USBケーブル
切替方式弱(7Lx)、中(15Lx)、強(130Lx)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×103(吊り下げフック収納時)
光源白色LED×1
使用電源リチウムイオン電池3.6V/5200mAh
充電時間(時間)約5
防水保護等級IPX3(防雨型)
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
シンプルで使いやすい4面発光式の明るいランタンです。
フック付きだから、吊り下げたり手持ちにしても使えます。
強弱2パターンの明るさを選択出来て便利。
ボタン1つで切替できるシンプル操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。
乾電池式で充電不要。
コンセントを気にせず好きな場所でご使用いただけます。
電球の種類LED
明るさ(Lm)High:約190、Low:約90
使用電池単3乾電池
質量(g)約165
連続点灯時間(時間)約3~4
寸法(Φ×高さH)(mm)80×135
材質HIPS、PS、PP、鉄
電源単3乾電池×3(別売り)
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
幻想的な光を楽しむLEDランタン。シーンで使い分ける2つのモード。手編みのオリジナルネット。最長約250時間の点灯が可能。控えめな光が織り成すテント内のロマンチックな夜。モバイルバッテリーとしても使える。移動や収納に便利な専用ケース。PSE適合&保護回路搭載で安心。オプションガラスでリアルな炎のように。安心の1年保証
その他【防塵防水等級】非対応
付属品専用本体ケース、吊り下げネット、USBType-AtoUSBType-Cケーブル(1m)、取扱説明書兼保証書
適合機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー
質量(g)565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×284
定格出力USB Type-A:5V/2A
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5200mAh 18.72Wh
充電時間空の状態から満充電まで約4時間
保護機能過充電(電圧/電流)保護機能、過放電(電圧)保護機能、短絡(ショート)保護機能
動作温度(℃)【充電時】0~45【放電時】-10~50
充電可能回数300回
明るさ(Lm)【ゆらめきモード】最大12【調光モード】最大10~190
定格入力USB Type-C:5V/2A
点灯時間【ゆらめきモード】約168時間【調光モード】約 8~250時間
ランタン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。