ランタン :「吊り下げ」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
用途キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として。暗い場所で トラスコ品番692-9884 材質ABS樹脂 幅(mm)140 全長(mm)140 高さ(mm)140 奥行(mm)140 電源(V)単3アルカリ電池 保護等級IPX4 外径(mm)140 明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤) 最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K 保証期間1年間 保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能IP53等級 動作温度(℃)0~35 充電可能回数300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間約 13~57時間
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷