ランタン :「吊り下げ」の検索結果
ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(3)
単4乾電池(1)
専用充電池(7)
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、持ち運び、吊り下げ可能
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電方式Type-C充電
光色トーチ:昼光色、ランタン:電球色
充電式ポケットキャンピングランタン
胸ポケットにも収まるミニサイズながら110ルーメン
テントなどで吊り下げて使用できる
用途アウトドアや夜間仕事に!!
付属品充電USBケーブル
機能SOSモールス信号機能
バッテリー容量(mAh)1000
調光の可否可:2段階調光と点滅モード
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
充電式。懐中電灯ランタン。カラビナ付き、吊り下げ可能。セット。点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)1800
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)70
光色昼光色、電球色
点灯時間約6時間
1個
¥2,278
税込¥2,506
翌々日出荷
充電式。吊り下げ、ランタン懐中電灯。調色:3段階。簡易モバイルバッテリー。3つ又に開く
付属品Type-Cケーブル、保証書
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)約3~5
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式Type-C充電
明るさ(Lm)最大200
光色ランタン:昼光色/電球色/昼光色+電球色、懐中電灯:昼光色
点灯時間約4~10時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
やさしく照らし、心やすらぐ。かわいいデザインで、読書灯やインテリアに。かわいいおき上がりこぼし。丸みと下に重心があるため、絶対に転ばないランタンです。吊り下げに便利なフック付き!フックが付いていますので、吊り下げてアウトドアのテント内の照明などに使用できます。ハイパワーモード・エコモード・点滅の3パターンの点灯となります。ハイパワーモードで、約50ルーメンの光を放ちます。
用途ランタンとして
材質ABS樹脂・スチール(メッキ加工)
寸法(mm)155×Φ85
色オレンジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!。吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間。動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大100、最小45
使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)
点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間
寸法(mm)38×80~115
材質ABS・PMMA・TPR
シンプルで使いやすい4面発光式の明るいランタンです。
フック付きだから、吊り下げたり手持ちにしても使えます。
強弱2パターンの明るさを選択出来て便利。
ボタン1つで切替できるシンプル操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。
乾電池式で充電不要。
コンセントを気にせず好きな場所でご使用いただけます。
電球の種類LED
明るさ(Lm)High:約190、Low:約90
使用電池単3乾電池
質量(g)約165
連続点灯時間(時間)約3~4
寸法(Φ×高さH)(mm)80×135
材質HIPS、PS、PP、鉄
電源単3乾電池×3(別売り)
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
用途アウトドアに。暗い場所で。
トラスコ品番368-4259
材質アルミニウム
幅(mm)80
色黒
高さ(mm)85
奥行(mm)38
電源(V)単四電池3本
保護等級IPX4
明るさ(Lm)220
最大点灯時間3.5時間
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
アンティーク調で小型の電池式ランタン。機能主義的なモダニズムなデザインで、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。COBのLEDライトを採用。部屋の中でより少ない電力で明るい光(高輝度)を届けます。全方位360°照明。2段階調光。乾電池式(単三乾電池×3本)(別売)。癒しの電球色。非防水仕様。
用途ランタン、照明、アウトドアランプ、テントランプ、インテリアランプとして。ライト/ランタン/アウトドア/キャンプ/間接照明/吊り下げ照明/コードレス/電池式/小型/軽量/高輝度/360度照明/アンティーク/レトロ/クラシック/オーセンティック/トラディショナル/モダン/機能的/機能美/幾何学/クラフトワーク/アルチザン/職人/スタイリッシュ/カッコイイ/マニッシュ
材質ポリスチレン、ABS樹脂、スチール、その他
色ブラック
質量(g)210
使用電池単3乾電池×3本(別売)
ライト種類COB高輝度LED
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.5×11.5×16.6
光束(Lm)最大約280
電球の種類COB(高光度LED)
連続点灯時間(時間)(弱)約8
フック高さ(mm)約65
調光範囲2段階(弱・強)
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。