ランタン :「吊り下げ」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(1)
単3乾電池(1)
専用充電池(1)
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時) 質量(g)約135(電池含む) 付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm)46×95 使用電池単3形×3本 照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時) LEDワイドパワーLED×1 防水性防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

ALE35 アウトドアランタン エナジャイザー 動画あり
エナジャイザーアウトドアランタン
Cool(白色)とWarm(電球色)の光色切替が可能 キャップ部分を取り外して、 吊り下げればテント内ライトに 手持ちのハンドルは、吊り下げても使えて便利。 防水設計で、突然の雨も安心 調光機能付き
幅(mm)101 質量(kg)0.408 高さ(mm)190 奥行(mm)94 使用電池単一形アルカリ乾電池3本使用 明るさ(Lm)1500(全灯モード使用時) 防水保護等級IPX4 最大点灯時間70時間(Warモード使用時)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります) 定格出力DC5V1.6V(最大) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可) 充電時間(時間)約4※充放電約300回可能 光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370 定格入力DC5V2.0A(最大) 電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷