ランタン :「吊り下げ」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLAYMORE 3FACE+は3つの発光面を持ち最大約200度の照射範囲と強力な明るさを兼ね備えます。持ち運び用ストラップとカラビナ付属で、持ち運びや吊り下げも簡単です。三脚ネジ穴、モバイルバッテリー機能、バッテリー残量表示とSOS信号点滅ももちろん標準搭載。圧倒的なスペックでアウトドアのみならず、夜間作業や夜のアクティビティにおいても常に光に満ちた安全な場所を提供することができます。海外でも人気のCLAYMORE 3FACE+をぜひご体感ください。【3 COLORS LIGHTING】 クレイモア ウルトラ ミニの光色は、「Warm(電球色)」「Bright(昼光色)」「Cool(昼白色)」の3モード。使用するシーンに応じて光色の切り替えができ、それぞれ明るさも調節できます。例えば、テントの中で語らう時には「Warm」、食卓を囲んで賑やかな場面では「Bright」、。そして、キャンプサイトの夜道を歩く時には「Cool」と、用途や好みによって、光色も明るさも使い分けられます。【QUICK CHARGE & POWER BANK】 クイックチャージ機能を搭載し、これまでの本体充電時間をぐっと短縮しました。お客様にてご用意頂いたUSB充電ケーブルを使えば、スマホやタブレット端末などへの充電も可能。スマホやタブレット端末への充電と同時に、LEDランプを使用することができます。CLAYMOREシリーズ最大クラスのバッテリー容量を誇る3フェイス プラスなら急な充電不足に悩むことはありません。
付属品充電用アダプター / カラビナ2個 / 専用ストラップ / 専用ハードケース 出力USB 5V2A 入力AC 12.6V 3A バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)電球色 : 3000/昼白色 : 4200/昼光色 : 6500 (±15%) 保証期間1年(お買い上げ日より) 防塵防水性能IP 54 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)