ランタン :「災害用ライト」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
800~900未満(2)
1000~1500未満(1)
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。 充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。 直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。 水に浮くので災害時にも役立ちます。 スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅) 付属品AC充電コード 電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー 光源白色C4 LED×1、赤色LED×4 防水保護等級IPX7 連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BF-BL40K-W 強力ランタン(でかランタン) Panasonic(パナソニック) 動画あり
とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作
電球の種類LED 光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値) 使用電池単1乾電池×3本 保護等級防滴:IPX2 質量(g)約780(電池含む) 連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100 照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時] 付属品乾電池エボルタNEO単1形3本 光源ワイドパワー白色LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)多機能でかランタン
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷