ランタン :「耐衝撃」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単1乾電池(2)
単2乾電池(1)
単3乾電池
単4乾電池(1)
専用充電池(1)
マルチLEDライト、レイディアント 200 ランタン+フラッシュライト。ランタンとフラッシュライトを合わせたマルチLEDライト。ランタンとフラッシュライトは同時に点灯が可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。
材質強化プラスチック、ステンレススチール、LED 質量(g)189(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×163×70 保護等級IPX4 使用電池単3電池×4本(別売) 明るさ(Lm)50/100/180/200 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7/8時間50分/8.5/16.5
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

NI59276 レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン NiteIze 動画あり
明るさにプラスの機能を備えた充電式ランタン、レイディアント RL3パワースイッチ リチャージャブル ランタン。充電式ランタンからさらにパワーアップした新シリーズ登場。広域を照らす最大500ルーメンを誇る充電式ランタン。白色と黄色灯を含む6段階のライトのモードが選択可能。USB出力ポートを搭載。予備バッテリ―用に乾電池カートリッジを内蔵。充電は付属のC端子ケーブルでチャージが可能。1m耐衝撃仕様。生活防水仕様(IPX4)。キャンプ・災害時など幅広い用途で使用できます。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、リチウムイオン電池、スチール、熱可塑性エラストマー 質量(g)340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×190×80 保護等級IPX4 使用電池単3電池×3本(※別売) 充電時間(時間)6 明るさ(Lm)ムーンライト:5、ロー:50、ミディアム:250、ハイ:500、ハイ(黄色灯):25、ゆらぎ(黄色灯):25 連続点灯時間(時間)【充電式バッテリー+単3電池使用時】ムーンライト:400、ロー:159、ミディアム:49 1/2、ハイ:20 3/4、ハイ(黄色灯):123、ゆらぎ(黄色灯):180【充電式バッテリー使用時】ムーンライト:220、ロー:72、ミディアム:29、ハイ:10、ハイ(黄色灯):53、ゆらぎ(黄色灯):75 2/3
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

軽量コンパクトボディのLEDランタンライトです。 ランタンとして回りを照らすだけでなく、照射方向を切り替えることでハンディライトしてもお使いいただけます。 最大200ルーメンの明るさで照射します。 200~90ルーメン、ストロボと切り替え可能で、90ルーメン時で約12時間連続点灯可能です。 保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
用途暗闇での明かりの確保に 仕様200lm(アップグレード) トラスコ品番818-5876 セット内容ストラップ、カラビナ 材質ボディ:ABS&アルミニウム 全長(mm)154 電源単3形乾電池(4個)別売 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX6 縦(mm)58 横(mm)58 耐衝撃性1.5m 照射距離(m)(有効)15
1本
3,298 税込3,628
当日出荷