ランタン :「耐衝撃」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL10R Workは、最大6300lmの明るさと色温度は5段階に調整可能で、3つのライトパネルを個別にオン/オフに切り替えでき、作業現場の環境に合わせ360/240/120度に照らすことができます。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能。AC電源または内蔵バッテリーのどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、ディフューザー トラスコ品番685-4252 材質アルミニウム合金/ポリカーボネート 幅(mm)110 全長(mm)390 高さ(mm)390 奥行(mm)110 電源専用充電池 + AC 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500 光源色白色、暖色 充電時間(時間)6.5 明るさ(Lm)6300/5100/3600/1800/750 照射距離(m)60/50/40/30/15 最大点灯時間1/1.25/2/4/9.5h 落下耐久(m)1.5
1個
48,980 税込53,878
当日出荷