ランタン :「LED 100W」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用 電球の種類LED 明るさ(Lm)強:200、中:100、弱:50 質量(g)280 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×222 連続使用時間【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間 光源白色チップタイプLED(0.2W級)×6個 使用乾電池単3形乾電池3本 点灯保持時間約30秒 アズワン品番64-8887-15 防水性防沫形(JIS IP×4) センサー感知範囲水平:左右各約60度 、垂直:約90度 感知距離(m)約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625 全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100 保護等級IPX6 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売) 耐衝撃性能約2m 取扱説明書(0.77MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。
用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。 材質スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS ブラック 色温度(K)1600 電池単4ニッケル水素電池×1 ライト種類LED
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)