ランタン :「LED 100W」の検索結果

ランタンは、燃料を使う照明器具の一種です。可視光線を周辺に照射することで、暗いエリアの視界を良くできます。主に、ランタンはテラスに置いたり、アウトドアなどの目的で使用され、夜間に作業を行うときに役立ちます。商用電源を用いず、燃料を使用するものが多いところが他の照明と異なり、持ち運びにも便利です。持ちやすいタイプが多く、またソーラーや乾電池で使用できるもの、雨でも使える防滴構造のものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
単2乾電池(1)
専用充電池
屋外でのリラックスタイムやパーティー、キャンプなどのアクティビティを彩るポータブルランタン。手に馴染むソフトハンドルは持ち歩きしやすく、IP44の防水仕様で屋外利用に最適です。電球色25%モード>電球色100%モード>フルカラーモード(60秒1サイクルの自動カラー遷移/静止)の3種のモード切替可能。本体上部のソーラーパネル充電とUSB-C充電のできるハイブリッドタイプ。電球色100%・フルカラー時で約6時間、電球色25%なら約24時間の点灯が可能な長持ちバッテリーを搭載しています。
質量(g)約362 消費電力(W)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)120(ハンドル含む131)×100(ハンドル含む149) 保護等級IP44 電池寿命(時間)15000 使用電池専用充電池 保証期間2年 光源色電球色:3000K/RGB(7色) 充電方式ソーラー/USB-C 明るさ(Lm)電球色25%:201、電球色100%:801 使用時間(時間)6~24 調光方式2段階(25%・100%) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
6,182 税込6,800
6日以内出荷