2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセット
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608) 質量(g)6700 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷

63種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。
セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1242-195)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(2626-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、絶縁強力斜ニッパー(7406-200)、プライヤーレンチ(8603-180)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852) 、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、(-) スリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(3003010119)、Were社製ラチェットセット(004018)、Were社製オープンエンドレンチ(003760)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製ポケットレベル(18115)、Stabila社製Model70レベル(16135)、Rennsteig社製チゼル(361 252 1) 質量(g)10800 容量(L)45 耐荷重(kg)35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×229×364 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)609×263×428 耐熱温度(℃)-30~80
1セット
339,800 税込373,780
翌日出荷