1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。 100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。
用途病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。 集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。 喫煙場所でタバコの臭いに。 ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。 飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。 トラスコ品番206-6356 材質/仕上FRP 質量(kg)19.5 タイプ吸排気メッシュ 電源(V)AC100 風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz) フィルターハニカムフィルター200×200 消費電力(W)(50/60Hz)74/100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5 使用の目安~20畳 吐出口メッシュ 除去方式ハニカム構造Cleフィルター 標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります