井戸用ポンプ :「信号」の検索結果

浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)