商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(2)
全閉外扇屋内型モータ。全閉外扇屋内型モータを採用する事で、湿気や塩分を含んだ環境でのモータの耐久性、信頼性が向上しました。
吐出口の選択ができます。3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により、方向が選べます。
可変型圧力スイッチ付。浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。
防寒装置。凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
樹脂製屋外カバー。樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
空運転保護リレー付。
液温範囲(℃)常温(清水)
設置場所屋外設置可
許容押込圧(kPa)40以下
停止流量(L/min)(浅井戸用)2.5/(受水槽用)2.5
定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。
吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。
可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。)
アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。
防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。
樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
質量(kg)24
圧力スイッチ仕様浅井戸用:140~180、受水槽用:210~250(kPa)
設置場所屋外設置可
揚水量(L/min)46
使用温度常温(清水)
停止流量(L/min)2.5
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。