井戸用ポンプ :「井戸水浄水器」の検索結果
浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
商品豆知識
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。
フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。
使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。
材質鋳物
質量(kg)2.9
メッシュ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108
材質(網)標準ステンレス
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。