井戸用ポンプ :「砂取り器」の検索結果
浅井戸ポンプとは、大気圧を利用して浅井戸から水を汲み上げるために使用するポンプのことです。浅井戸ポンプでは約7~8メートルまでを吸い上げることができ、対応できない深さの井戸を深井戸と呼び、こちらは深井戸ポンプを使用します。井戸ポンプには大きく分けて圧力タンク式とアキュームレータ式とがあります。圧力タンク式では圧力タンクで空気と井戸水を圧縮することで圧力をかけて水を吐き出します。一方アキュームレータ式は気体の圧力を使うためタンクがいらないのが特徴です。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。
カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。
TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止に
タイプ三角フィルター(あみ方式)
使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)
配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。
フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。
使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。
材質鋳物
質量(kg)2.9
メッシュ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108
材質(網)標準ステンレス
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個
型式開放防滴形 (屋外カバー付)
極数2
接続フランジ接続
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430
電動機コンデンサ誘導電動機
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)8
構造(羽根車)カスケード
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC406
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)玉軸受
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。