絞り込み
ブランド
  • ライフオンプロダクツ(1)
ハネ径(cm)
  • 10
  • 5(2)
  • 9(5)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 14(5)
  • 15(2)
  • 15.5(1)
  • 18(8)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 22.5(2)
  • 23(3)
  • 23.5(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(45)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 45(3)
機能
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 5(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式2wayクリップライトファン ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファンライフオンプロダクツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クリップとスタンドの2Way仕様上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)使いやすさが嬉しいネックストラップ3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
小型扇風機