ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。
ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。
Type-C入出力端子搭載。
4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き!
最大出力2.4A!
用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。
付属品Type-Cケーブル
定格電圧DC5V
定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4A
バッテリー内蔵リチウムイオン3.7V
保証期間ご購入日から3か月
バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)
定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
1台
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。