首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)150×210×60
色ブラック
サイズフリー
質量(g)220
連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5
風量調整○
充電時間(時間)約3
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)90×87×70
質量(g)214
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4500
連続動作時間強:約5
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。