小型扇風機 :「扇風機 卓上 USB」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー
質量(g)(約)850
消費電力(W)10(最大)
電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V)
充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日)
防塵防水性能IPX3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)(約)1,120
消費電力(W)最大18
電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A
首振角度(°)自動:約90
LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5
風量調整無段階調整
送風設定ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)約5
動作時間約37時間(弱)・約4時間(強)
端子入カ・充電:USB-C
安全機能自動電源OFF機能
USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。