小型扇風機 :「業務用エアコン ファン」の検索結果
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS
色オレンジ
質量(g)(約)289(電池含む)
消費電力(W)10
バッテリー3.7V(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC5V・2A
バッテリー容量(mAh)10000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
1台
¥5,598
税込¥6,158
12日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。