【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。