ラウンドミニデスクファン 首振り機能付きライフオンプロダクツ5日以内出荷から10日以内出荷
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
カラビナ付きハンディファンライフオンプロダクツ7日以内出荷から8日以内出荷
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有
ミニリビングファンLEDライト付ライフオンプロダクツ4日以内出荷から6日以内出荷
デスク、吊り下げの2Way仕様支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます左右自動首振りと上下手動調節が可能3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
充電式ハンディファンスタンド&ネックライフオンプロダクツ当日出荷から9日以内出荷
手のひらサイズハンディファン付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)88消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数7枚羽根(Φmm)50機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)63X38X140首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱)リズム風あり
充電式2wayクリップライトファンライフオンプロダクツ6日以内出荷から8日以内出荷
クリップとスタンドの2Way仕様上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)使いやすさが嬉しいネックストラップ3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
静音ミニハンディファンストラップライフオンプロダクツ6日以内出荷
パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能持ち運びラクラクなコンパクトサイズ3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)持ち運び時の誤作動を防止安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり