特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学 セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1 材質ABS/金属 ホワイト 電圧DC 5V/1A 質量(g)144 消費電力(W)最大5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150 連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1 風量弱・中・強(3段階) 充電時間2.5時間 保証期間6か月 バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
用途リモートワーク、勉強、読書、卓上 付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C) 質量(g)約650 消費電力(W)約3~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241 風量弱・中・強(3段階) 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)3600 素材ABS/アルミニウム合金
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント ブラック 質量(g)約213 消費電力(W)最大約8 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 保証期間6カ月 風量調整1~5段階調整 充電時間(時間)本体:約5 バッテリー容量(mAh)10,000(リチウムイオンバッテリー) サイズ(mm)約76×47×91 素材ABS/PC/スチール 連続動作時間約8~50時間
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷