小型扇風機 :「サーキュレーター 小型」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載 付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル 質量(g)約460 消費電力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131 バッテリーLi-ion3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1.2(Max) バッテリー容量(mAh)4000 上下角度調整 切タイマー
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~) 付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ 質量(g)約165 消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36 機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示) バッテリーLi-ion18650-3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1(Max) バッテリー容量(mAh)2500 稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)