小型扇風機 :「卓上 電池式」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YBF-A20 ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス 質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時) 消費電力(W)24 電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm)20 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時) 左右首振自動:30°/60°/90° 切タイマー1 / 2 / 4h
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷