小型扇風機 :「扇風機 縦」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。 マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。 ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型扇風機。都会的なインテリアにマッチするデザイン。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。風量調整8段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、タイマー設定(切・入)。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。室温表示機能付き。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。 機能タイマー機能 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×860 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整8段階 リモコンあり 左右首振 切タイマー
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)