小型扇風機 :「ハンディー扇風機」の検索結果
スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)105
質量(kg)0.17
高さ(mm)205
奥行(mm)42
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間約150分
風量調整5段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【ターボ】60
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。