小型扇風機 :「USB小型扇風機」の検索結果
クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
幅(mm)99
質量(kg)0.15
高さ(mm)110
奥行(mm)78
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)
充電時間約3時間
風量調整3段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(時間)【強】3
コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル
質量(kg)0.12
スイッチ電源/風量切替ボタン
風量調整4段階
定格入力DC5V 1A
スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)105
質量(kg)0.17
高さ(mm)205
奥行(mm)42
スイッチ電源/風量切替ボタン
電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間約150分
風量調整5段階
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)【ターボ】60
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。