小型扇風機 :「LED 暖色」の検索結果
暖色ライト付きポータブルファン。アウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。光量は無段階調光。フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。使用シーンが広がる三脚スタンド付。三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1
材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき)
質量(g)190
電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V
連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間
光源チップ型LED(発光ダイオード)96個
充電時間(時間)約6
製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ)
明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。