小型扇風機 :「もちつき機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質ABS 使用電池単3乾電池×2本(別売) 本体サイズ(mm)約82×120×32 アズワン品番64-5186-28
1台
610 税込671
当日出荷

素肌に直接当てて瞬間冷却!機能派ハンディファン!。冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。コンパクトで持ち運びやすいサイズ感で、通勤・通学・レジャーに大活躍のアイテムです。シンプルで使いやすいホワイトカラー!暑さが厳しい日の熱中症対策や屋外イベントなどにぴったりです。【商品スペック】入力電圧:5V/1A、入力電力:1000mA、稼働時間:1段階目(中)5時間、2段階目(強)3時間、3段階目(弱・冷)1.5時間、充電時間:約3時間、バッテリー:リチウムイオン電池2000mA(3.7V/7.4Wh)、本体重量:140g
セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1 材質ABS 包装形態箱入り サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング