壁掛けメカ扇風機(首ひも)エスケイジャパン6日以内出荷
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)風量調節:3段階左右自動首振り機能、上下手動角度調節風がやさしい30cm、5枚羽根見た目がすっきりフラットガード
色ホワイト羽根枚数5枚風量調整3段階羽根径(Φmm)300
タワーファンエスケイジャパン3日以内出荷
シンプルなつまみ操作
便利なオフタイマー機能付き(最大2h)
風量調節:3段階
左右自動首振り機能
軽量コンパクトタイプ
色ホワイト風量調整3段階、おやすみリモコン有左右首振○切タイマー最大8時間リズム風○
リビング扇風機(DCフルリモコン)エスケイジャパン取扱い終了
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整8段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振40/90°上下首振40/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
リビング扇風機(DCフルリモコン)エスケイジャパン3日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°)
12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン有羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
充電式卓上扇風機(フルリモコン)エスケイジャパン(3件のレビュー)3日以内出荷
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19色ホワイト風量調整3段階羽根枚数3枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310質量(kg)1.3最大電力(W)5.4
充電式扇風機エスケイジャパン3日以内出荷
超コンパクト収納!
羽根が外せてお手入れラクラク!
無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍!
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能
手動上下角度調節
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節+リズム運転
便利なオフタイマー付き(最大1.5時間)
充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20色ホワイト羽根枚数5枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935質量(kg)1.6最大電力(W)12風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○リズム風○
充電式扇風機エスケイジャパン3日以内出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30色ピンク切タイマー○羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○
充電式扇風機エスケイジャパン3日以内出荷
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30色ホワイト切タイマー○羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○
扇風機カバーYAMAZEN(山善)税込¥1,208¥1,098