1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1 寸法(mm)170×250 質量(g)850 周波数(Hz)50/60 口金(E)26 定格消費電力(W)24 全光束(Lm)2000 定格入力電圧(V)100~110 光色電球色・昼光色(2880~8000K)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷