小型扇風機 :「送風機 小型」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷