風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約2.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)最小:2、最大:24
コード長さ(m)約1.5
ハネ径(cm)22.5
機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)
風量調整8段階
モード3種類(連続、リズム、おやすみ)
操作パネルタッチパネル式
タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間
首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
・フィルター付きたのためほこりがつきにくい
・ダブルファンで15.5m先まで風が届く
・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける
・上下左右首振り
フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。
113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。
上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー
質量(kg)5.3
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)3
羽根枚数12
首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113
モードおやすみ、リズム
羽根寸法(cm)18
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5
首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
モード換気、おやすみ、リズム
羽根寸法(cm)30
質量(kg)4.2
色ホワイト
消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
風量調整8段階
羽根寸法(cm)30
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
質量(kg)4.2
色ブラック
消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
風量調整8段階
羽根寸法(cm)30
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
質量(kg)3.1
消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68
風量調整8段階
羽根寸法(cm)25
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥14,368
税込¥15,805
5日以内出荷
シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)170(本体のみ)
消費電力(W)3.3
電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)
ケーブル長(m)USB:1
機能風量切替:4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)
充電時間(時間)(約)3.5時間
内蔵電池リチウムイオン電池
使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
・コードレスなのでどこにでも持ち運べる
・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける
・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける
コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。
部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)
質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)
色ベージュ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)44
コード長さ(m)ACアダプター:1.8
機能8段階(ターボモード含む)
充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91
タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。
色ライトグレー
消費電力(W)最大43
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91
風量調整7段階
モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもり
タイマー1・2・4・6時間
左右首振【自動】75°/120°/330°
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。