小型扇風機 :「2v用 LED」の検索結果
ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン。USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機。電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適。風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整。1万mAh大容量バッテリー。最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納。本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)(約)1.7
電力(W)ソーラーパネル:(約)10
連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67
定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5
電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時)
充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14
定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A
モデル10インチ(25cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。