人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3184
幅(mm)360
高さ(mm)490
奥行(mm)295
電源(V)単相100
ハネ径(cm)30
モーターAC
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)32/35
首振角度(°)70
最大風量(m3/min)(50/60Hz)32/33
風量調整4段階
標準消費電力料金(円/h)1.0/1.1(50/60Hz)
1台
¥13,900
税込¥15,290
9日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型扇風機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。