ハンディーファン アイスポット日動工業翌々日出荷
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5付属品USBケーブル(Type-C)材質ABS色白質量(g)158電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)バッテリー容量(Ah)2風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)充電時間(時間)2.5