絞り込み
吸着力
  • 106kg
  • 10kg(2)
  • 12kg(4)
  • 15kg(3)
  • 18kg(2)
  • 40kg(6)
  • 68kg(5)
  • 80N(4)
  • 100N(3)
  • 136kg(2)
  • 140N(2)
  • 147N(3)
  • 181kg(5)
  • 200N(3)
  • 245N(7)
  • 272kg(6)
  • 300N(3)
  • 454kg(4)
  • 490N(6)
  • その他(6)
ブランド
  • マグスイッチ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリフター60M マグスイッチ

    ハンドリフター60M

    マグスイッチ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    欠品中
    付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
  • マグジグ マグスイッチ

    マグジグ

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
    用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
  • シングル マグスイッチ

    シングル

    マグスイッチ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
  • マグマウント マグスイッチ

    マグマウント

    マグスイッチ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
    用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
溶接冶具特集
おすすめ人気ランキング
溶接冶具・機器類