溶接冶具・機器類 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
消費電力(W)400
温度調節範囲(℃)100~400
容量(kg)10
収納溶接棒長(mm)450
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706
本体質量(kg)6
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。