特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。
寸法(mm)59×50×16
質量(kg)0.8
内容6個入り
吸着力(kg)0.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。
簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
30度~275度 角度調整可能
用途V溝でしっかりとパイプ固定
寸法(mm)197×197×95
質量(kg)2.4
吸着力(kg)50
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
用途パイプ、平板のの表面に吸着します。
寸法(mm)100×406×25
質量(kg)0.9
角度(°)45/90/180
吸着力(kg)30
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。
質量(kg)0.5
吸着力(kg)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
アゴの深さ(mm)140
締付力(kg)1100
レール(mm)30×14
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)140
締付力(kg)1100
レール(mm)30×14
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。
アゴの深さ(mm)180
締付力(kg)2200
レール(mm)40×19
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。