溶接冶具・機器類 :「テング」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60
主研磨剤の種類ボラゾン
RoHS指令(10物質対応)対応
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨内容手動
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60
主研磨剤の種類ボラゾン
適合機種MT-10D,MT-10DX
MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。
MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。
素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。
力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)75
主研磨剤の種類ボラゾン
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10M用電極ガイドです。
6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
粒度#170
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
外径(Φmm)60
本体質量(kg)4
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195
電極長H(mm)15以上
適合電極径(Φmm)3.2以下
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨角度(°)10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。