多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)152×109×20
質量(g)0.8
角度(°)306090
最大牽引質量(kg)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)152×130×35
質量(kg)1.4
角度(°)45・90
最大牽引質量(kg)75
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)58×51×23
質量(kg)0.3
角度(°)30・45・60・90
最大牽引質量(kg)11
1組
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
用途溶接ワークの仮止め
材質鉄、アルミニウム他
寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101
質量(kg)0.5
角度(°)【取回し】360
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16
質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4
角度(°)306090
最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
1組
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)197×197×95
質量(kg)2.4
角度(°)30~275
最大牽引質量(kg)50
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)100×76×32
質量(kg)0.2
最大牽引質量(kg)8
1組
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)83×95×16
質量(kg)0.4
角度(°)60・90・120
最大牽引質量(kg)14
1組
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)59×50×16
質量(kg)0.3
内容2個
角度(°)30・45・60・90
最大牽引質量(kg)10
1組
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め
角度(°)90
多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
用途溶接ワークの仮止め
角度(°)30~270
溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
用途溶接ワークの仮止め
寸法(mm)111×95×29
質量(kg)0.7
角度(°)45・90
最大牽引質量(kg)40
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。