絞り込み
吸着力
  • 147N(1)
  • 166N(1)
  • 245N(5)
  • 294N(2)
  • 392N(1)
  • 490N(6)
  • 539N(1)
  • 686N(1)
  • 900N(1)
  • 1177N(1)
  • 1800N(1)
  • その他(6)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • パナソニックコネクト(68)
  • 日本フラッシュ(47)
  • SHT(41)
  • TRUSCO(24)
  • マグスイッチ(22)
  • スノウチ(17)
  • ハタ製作所(16)
  • ECLIPSE(16)
  • 小池酸素工業(13)
  • ムラタ溶研(10)
  • マツモト機械(8)
  • アサダ(7)
  • 東安(5)
  • カネテック(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスイッチ

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • マグホールド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールド

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個ほか
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:無し
  • マグアース200 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース200

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途溶接アースの脱着に。寸法(mm)64×60×35材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム磁力スイッチ:有アンペア適合:200
  • マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュオ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
    用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質鉄種類磁石:フェライト保持角度(°)90
  • マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドヘキサ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
  • マグアース300 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース300

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
    用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
  • MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)

    MAG TORCHスタンド

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
    用途溶接用品の収納等材質鉄質量(g)490吸着力(N)110材質(磁石)フェライトホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170
  • マグホールドフォース SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドフォース

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • マグアース600 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース600

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
    用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
  • マグホールドマルチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)144×87×24材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)15~210(自在)磁力スイッチ:有
  • マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアル

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • マグホールドマルチL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチL

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • MIGスポットガイド SUZUKID(スズキッド)

    MIGスポットガイド

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能なスポットガイドです。ワイヤーの突き出し長さ(10mm程度)が一定に保てるので、点付けの連続作業時のサポートになり作業効率アップ。手元のブレが抑えられ、的確に箇所を狙う事が可能。付け合わせや隅肉など狙う箇所に応じて、突出し長さを即座に調整できる、工具レスのつまみねじで調整がラク。
    用途半自動溶接におけるワイヤー突き出し長さの維持・連続での点付け作業のサポート材質鉄対応機種SUZUKID半自動溶接機各種固定方法M4つまみネジ適合ノズル装着可能ノズル径:Φ19mm
  • マグホールドアウトサイド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドアウトサイド

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
  • マグホールドデュアルL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアルL

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ 2つのスイッチ付き強磁力モデルです。90°の角度での保持が可能です。スイッチのオンオフ機能により鉄粉の付着を最小限に出来、清掃も容易です。
    用途溶接作業時の位置決めや角度保持の際に両手がフリーに。材質スチール・ネオジム吸着力(N)1177
  • マグホールドスクエアV90 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV90

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。
    吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
  • マグホールドスクエアV180 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV180

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。
    吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
  • マグホールドシックスM SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドシックスM

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)245使用磁石フェライト
溶接冶具・機器類