絞り込み
吸着力
  • 147N(1)
  • 166N(1)
  • 245N(5)
  • 294N(2)
  • 392N(1)
  • 490N(6)
  • 539N(1)
  • 686N(1)
  • 900N(1)
  • 1177N(1)
  • 1800N(1)
  • その他(6)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • パナソニックコネクト(68)
  • 日本フラッシュ(47)
  • マグスイッチ(22)
  • TRUSCO(19)
  • ハタ製作所(16)
  • ECLIPSE(16)
  • 小池酸素工業(13)
  • カネテック(4)
  • SHT(3)
  • 東安(3)
  • シンワ測定(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニューストロング販売(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
245N(5)
294N(2)
392N(1)
490N(6)
539N(1)
686N(1)
900N(1)
1177N(1)
1800N(1)
その他(6)
  • マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスイッチ

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • マグホールド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールド

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:無し
  • マグアース200 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース200

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途溶接アースの脱着に。寸法(mm)64×60×35材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム磁力スイッチ:有アンペア適合:200
  • マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュオ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
    用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質種類磁石:フェライト保持角度(°)90
  • マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドヘキサ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
  • マグアース300 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース300

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
    用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
  • マグホールドフォース SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドフォース

    SUZUKID(スズキッド)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • マグアース600 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース600

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
    用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
  • マグホールドマルチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)144×87×24材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)15~210(自在)磁力スイッチ:有
  • マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアル

    SUZUKID(スズキッド)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • マグホールドマルチL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチL

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。スイッチ付で磁力のON/OFFが可能です。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。15°~210°の角度範囲が自由自在に調整できます。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • マグホールドアウトサイド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドアウトサイド

    SUZUKID(スズキッド)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
  • マグホールドデュアルL SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアルL

    SUZUKID(スズキッド)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ 2つのスイッチ付き強磁力モデルです。90°の角度での保持が可能です。スイッチのオンオフ機能により鉄粉の付着を最小限に出来、清掃も容易です。
    用途溶接作業時の位置決めや角度保持の際に両手がフリーに。材質スチール・ネオジム吸着力(N)1177
  • マグホールドスクエアV90 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV90

    SUZUKID(スズキッド)
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。
    吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
  • マグホールドスクエアV180 SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスクエアV180

    SUZUKID(スズキッド)
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。
    吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
  • マグホールドシックスM SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドシックスM

    SUZUKID(スズキッド)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)245使用磁石フェライト

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット