カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接冶具・機器類
          • タングステン研磨機(11)
          • 溶接用エンドタブ(1)
          • 溶接治具その他(2)

溶接冶具・機器類 :「WELDING」の検索結果

溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mm RS PRORS PRO 溶接機アクセサリ 0.5kg 0.8mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60ムラタ溶研
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研手動タングステン研磨機スーパーターボムラタ溶研(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60Wムラタ溶研
15,900税込17,490特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
電極ガイド ムラタ溶研電極ガイドムラタ溶研
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密チャック MT-10D・DX用 ムラタ溶研精密チャック MT-10D・DX用ムラタ溶研
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンホイール CBN75 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN75ムラタ溶研
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から11日以内出荷
MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
チャックユニット ムラタ溶研チャックユニットムラタ溶研
6,998税込7,698
1個
当日出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックホルダー ムラタ溶研チャックホルダームラタ溶研
10,980税込12,078
1個
当日出荷
MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック ムラタ溶研コレットチャックムラタ溶研
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hスコ サンコー製作所(溶接治具)Hスコサンコー製作所(溶接治具)
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
自動タングステン研磨機ターボエース ムラタ溶研自動タングステン研磨機ターボエースムラタ溶研
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
MT-10M用安全アクリルカバー ムラタ溶研MT-10M用安全アクリルカバームラタ溶研
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
MT-10M用の安全アクリルカバーです。
ガスシールドアーク片面溶接用裏当材 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ガスシールドアーク片面溶接用裏当材日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
98,980税込108,878
1箱(50本)
欠品中
小型、軽量なので、アルミ箔の接着面を鋼板に密着させるだけでよく、セットが容易です。 固形材はタイル状になっているため、適当な長さに切って使用でき、また上下に変形可能で曲り部にも適用できます。 固形材は耐火性が優れているため、広い溶接条件範囲で裏波溶接が可能です。
電圧(V)23~26ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向180~210電流範囲(A)上向180~210電流範囲(A)立向上進180~210
溶接冶具特集
おすすめ人気ランキング
溶接冶具・機器類