絞り込み
ブランド
  • マツモト機械
  • ムラタ溶研(11)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
  • NT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドディスク マツモト機械

    ダイヤモンドディスク

    マツモト機械
    9,698税込10,668
    1枚
    当日出荷
    タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
  • TA-60XW用コレット マツモト機械

    TA-60XW用コレット

    マツモト機械
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TA-60XW用のコレットです。
  • タントギキューブ マツモト機械

    タントギキューブ

    マツモト機械
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。
    周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
  • TA-CX用コレットチャック マツモト機械

    TA-CX用コレットチャック

    マツモト機械
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    TA-CX用のコレットチャックです。
  • タントギ マツモト機械

    タントギ

    マツモト機械
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける心配がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
    仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
  • タテトギ用切断ディスク マツモト機械

    タテトギ用切断ディスク

    マツモト機械
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    タテトギ用の切断ディスクです。
  • タテトギ用ロングコレット マツモト機械

    タテトギ用ロングコレット

    マツモト機械
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    タテトギ用のロングコレットです。
  • タテトギ マツモト機械

    タテトギ

    マツモト機械
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    研摩方向がタテです。研磨角度15°/30°/45°/60°/75°/90°で正確に研磨可能です。コレットロックプレートの搭載で電極をしっかりと把持できます。コレットホルダーサポートがスライド式で、ダイヤモンドディスク全面を使用可能です。電極棒長さ最短20mmの研磨ができます。※最小研摩角度は45°です。オプション品のロングコレットを用いると最短15mmの研磨が可能です。コレット交換でΦ1.6/Φ2.4/Φ3.2研磨できます。コレットは、標準コレットΦ1.6、Φ2.4を1個ずつ付属しております。研磨時の粉塵は、下部のトレイで回収可能です。
    外形寸法(mm)W139×D243×H216角度(°)研摩:15~90定格電流(A)1.3/1.5定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)6.4入力電圧(V)AC100(単相)±10%定格回転数(min-1[r.p.m])2475/2950定格出力(W)60使用率(%)100(連続)適合電極径(Φmm)標準コレット:1.6、2.4(オプション:Φ3.2)、ロングコレット(オプション):(1.6、2.4、3.2)

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

タングステン研磨機