タングステン研磨機 :「研磨ホイール」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。
研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。
重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付)
高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。
標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
付属品収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書
全長(mm)350
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)500
コード長さ(m)3
本体質量(kg)1.4
本体径(mm)65
適合電極径(Φmm)1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0
研磨角度(°)15、30、45、60
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。