半自動溶接機 :「保護面」の検索結果
半自動溶接機とは、溶接速度が速く、比較的操作が扱いやすい溶接機です。半自動溶接機にはガスが必要なタイプとガスが不要なタイプがあります。ノンガスタイプの溶接機ではステンレス、軟鋼の2種類の金属が溶接可能。ガス以外には電気を使用しますが、通電しない安全設計です。半自動溶接機は電源を入れて手順に従い操作すると、先端からワイヤーが出てくるため操作中の保持がしやすく、初心者でも扱いやすい溶接機になっています。溶接条件によっては溶接速度に時間がかかる場合の考慮も必要。
関連キーワード
使用率(%)9%
仕様使用率オーバー防止機能付。
付属品アースクリップ付コード1.2m、トーチ付コード1.8m、電源コード1.7m、チッピングハンマー・ワイヤーブラシ、ホースバンド×2、遮光面(フィルタープレート付)、ローラー1.2直径用
ワイヤー径(Φmm)直径0.6・0.8・0.9・1.2mm
入力5.6kVA
周波数50/60Hz兼用
本体寸法350(W)×640(D)×470(H)mm
出力電流30A/145A
1個
¥147,500
税込¥162,250
8日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。