半自動溶接機 :「溶接棒 1.4mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60 質量(kg)54 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)30~400 定格入力(kVA)20 適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格出力電圧(V)12~38
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100 質量(kg)220 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)45 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920 出力電流範囲(A)DC60~600 最高無負荷電圧(V)DC100 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60 質量(kg)148 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)31.9 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762 出力電流範囲(A)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC66 溶接方法CO2、MAG 出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷

ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
定格使用率(%)60 種別アルミ 質量(kg)54 定格入力電圧(V)AC200 定格出力電流(A)30~400 定格入力(kVA)20 適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 定格出力電圧(V)12~38
1セット
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。 定格出力600A、使用率100%のハイパワー。 エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。 電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。 いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100 付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン 質量(kg)117 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格入力(kVA)37 冷却方式空冷 適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005 出力電流範囲(A)DC60~600 最高無負荷電圧(V)DC73 定格出力電圧(V)14~50 溶接方法CO2、MAG 出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子 メモリー機能9チャンネル、記憶・再生 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)100 質量(kg)67 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC500 定格入力(kVA)27.6 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×800 出力電流範囲(A)DC60~500 最高無負荷電圧(V)DC78 定格出力電圧(V)DC14~45 溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)